曜日別特売

海外用変換プラグA/C/O

海外用変換プラグA/C/O - カシムラ海外用変換プラグA/C/O - カシムラ海外用変換プラグA/C/O - カシムラ海外用変換プラグA/C/O - カシムラ海外用変換プラグA/C/O - カシムラ海外用変換プラグA/C/O - カシムラ海外用変換プラグA/C/O - カシムラ海外用変換プラグA/C/O - カシムラ

5種類の電源コンセントに対応する変換プラグ(A、C、CB、O、BF)。
本製品に8種類の電源プラグが接続できます(A、B、C、O、SE、BF、B3、O2)。
USB2ポート付き(2ポート合計2.1A)。
通電ランプ付き。

質量(g)105出力【USB】5V/2.1A(2ポート合計)コンセント定格6A/250V入力電圧(V)110-240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×56×50プラグ形状A/B/C/O/SE/BF/B3/O2タイプコンセントA/C/CB/O/BFタイプグリーンマーク認定内容量1個
注意
※変換プラグは電圧を変換するアダプタではありません。別売の海外旅行用変圧器と併用してお使いください。
※日本国内では使用できません。
※本製品に充電ケーブルは付属しておりません。
※USBポートをご使用の際は、その機器の純正ケーブルをご用意ください。
※同時充電は定格出力2口合計2.1Aの範囲内でご使用ください。
※機種の組み合わせにより同時充電できない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60440759WP-87M
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする