曜日別特売

618B-13 ソリッド用スライドボルト

618B-13 ソリッド用スライドボルト - BEST(ベスト)[金物]

材質 本体:亜鉛、ベース:PA66-GF樹脂、呼び込みプレート:ステンレス綱SUS304
パネル厚:13mm
付属ネジ 本体:皿小ネジM5×14mm(D=8)、ストライク:皿タッピンネジ3.5×12mm
付属部品:非常解錠キー(取付用)

用途ソリッドパネル内開き長さ(mm)33.5幅(mm)140シルバー高さ(mm)30仕上シルバー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60443489#618NB-13
6,900
5,798
6,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする