BEST(ベスト)[金物]
618W-13 ソリッド用表示付ボルト
材質 本体:亜鉛、ベース:PA66-GF樹脂、非常解錠キー:ステンレス綱SUS304
パネル厚:13・14mm
付属部品:非常解錠キー
用途
ソリッドパネル
長さ(mm)
55.5
幅(mm)
140
色
シルバー
高さ(mm)
34
仕上
シルバー
内容量
1個
注意
※内・外開き兼用です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60443498
#618NW-13
¥
8,700
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください