BEST(ベスト)[金物]
613 ラッチ式表示器
材質:ステンレス綱 SUS304
扉厚:30~42mm
付属ネジ 本体:皿木ネジM5×25mm、ストライク:皿木ネジ2.7×20mm
用途
ラバトリーブース内開き
長さ(mm)
69
幅(mm)
99
高さ(mm)
45
仕上
ヘアライン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60443315
#613-C
¥
3,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください