BEST(ベスト)[金物]
626L-10-13 ソリッド用ストライク(L型)
材質:ステンレス綱SUS304
パネル厚:13・16mm
付属ネジ パネル厚13:皿小ネジM4×10mm、パネル厚16:皿小ネジM4×12mm
用途
ソリッドパネル用スライドボルトのストライク
長さ(mm)
40.5
幅(mm)
34.5
高さ(mm)
49
仕上
ホーニング
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60443577
#626L-10-13
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください