BEST(ベスト)[金物]
610HSP スペーサー
材質 POM樹脂(黒)
用途
ラバトリーブース開き戸、No.610NHのみ引戸・折戸
幅(mm)
55
色
黒
高さ(mm)
55
仕上
シルバー
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60443218
#610HSP-1
1.5
¥
200
¥
169
¥
186
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60443227
#610HSP-2
3.5
¥
200
¥
169
¥
186
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60443236
#610HSP-3
15
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください