BEST(ベスト)[金物]
610HSK-I I型ストライク(トロヨケ付)
材質 SUS304
用途
ラバトリーブース開き戸、No.610NHのみ引戸・折戸
長さ(mm)
15
幅(mm)
23
色
シルバー
高さ(mm)
105
仕上
シルバー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60443191
#610HSK-I
¥
2,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください