BEST(ベスト)[金物]
610ES-40 サムタンカバー
材質 表示カバー・ロック棒:黄銅、つまみ:PA樹脂
幼保施設の大人用ブースに園児入らないように外からチャイルドロックしたい場合に使用できます。
対応パネル厚:35~40mm
用途
ラバトリーブース開き戸、No.610NHのみ引戸・折戸
長さ(mm)
11.5
幅(mm)
36
色
シルバー
高さ(mm)
36
仕上
シルバー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60443175
#610ES-40
¥
7,400
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください