BEST(ベスト)[金物]
610HSK-L L型ストライク
材質 SUS304
用途
ラバトリーブース開き戸、No.610NHのみ引戸・折戸
長さ(mm)
28
幅(mm)
28
色
シルバー
高さ(mm)
105
仕上
シルバー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60443200
#610HSK-L1
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60443209
#610HSK-L2
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください