BEST(ベスト)[金物]
610EHW 六角レンチ非常解カバー
材質 表示カバー・ロック棒:黄銅、つまみ:PA樹脂
六角レンチで非常解錠をするため、学校などでのいたずら防止に効果的です。
対応パネル厚:31~40mm
用途
ラバトリーブース開き戸、No.610NHのみ引戸・折戸
長さ(mm)
11.5
幅(mm)
36
色
シルバー
高さ(mm)
36
仕上
シルバー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60443166
#610EHW
¥
8,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください