BEST(ベスト)[金物]
610EC 打掛錠用表示カバー
材質 表示カバー・ロック棒:黄銅、つまみ:PA樹脂
病院や老健施設での非常時にすぐに解錠できます。
用途
ラバトリーブース開き戸、No.610NHのみ引戸・折戸
長さ(mm)
11.5
幅(mm)
36
色
シルバー
高さ(mm)
36
仕上
シルバー
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60443139
#610ECC-20
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60443148
#610ECC-30
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60443157
#610ECC-40
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください