BEST(ベスト)[金物]
621S-40 打掛錠(スタンダード仕様)
材質 本体:黄銅、つまみ:PA樹脂
パネル厚:30~40mm
付属部品:六角レンチ
用途
パネル・ラバトリーブース
長さ(mm)
80
幅(mm)
89
高さ(mm)
55
仕上
サテンクローム
内容量
1個
注意
※常時閉外開きの場合は、取手をご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60443550
#621SC-40
¥
31,100
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください