曜日別特売

610B-S 打掛錠(スタンダード仕様)

610B-S 打掛錠(スタンダード仕様) - BEST(ベスト)[金物]

材質 表示カバー・ロック棒:黄銅、つまみ:PA樹脂

用途ラバトリーブース開き戸、No.610NHのみ引戸・折戸長さ(mm)86.5幅(mm)101.5シルバー高さ(mm)55仕上シルバー内容量1個
注意
※マグネットが内蔵されているので真上、真下で吸着状態になります(No.610N-Hを除く)。
※非常解錠機能付です。
※各種パネル厚対応が可能です。
※常時閉外開きの場合は、取手をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60443121#610BD-S40
16,100
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする