富士商
Felio ワンタッチ ポリエチ手袋 交換用
手を入れてカットするだけ。
使いたい時、片手で簡単装着。
材質
ポリエチレン
枚数
300
全長(cm)
26
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
28
内容量
1セット(300枚)
注意
※クリップは付属しておりません。
※ Felio ワンタッチ ポリエチ手袋 (別売)の専用クリップをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60440296
-
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください