曜日別特売

Felio ワンタッチ ポリエチ手袋

Felio ワンタッチ ポリエチ手袋 - 富士商Felio ワンタッチ ポリエチ手袋 - 富士商Felio ワンタッチ ポリエチ手袋 - 富士商Felio ワンタッチ ポリエチ手袋 - 富士商Felio ワンタッチ ポリエチ手袋 - 富士商Felio ワンタッチ ポリエチ手袋 - 富士商Felio ワンタッチ ポリエチ手袋 - 富士商Felio ワンタッチ ポリエチ手袋 - 富士商

手を入れてカットするだけ。
使いたい時、片手で簡単装着。
手袋はお得な100枚セット付き。
ワンタッチで付け替え簡単。
フック穴と付属両面テープで設置場所を選ばない。
食品衛生法適合。
交換用手袋(別売)もあります。

枚数100材質(手袋)ポリエチレン、(クリップ)ABS樹脂寸法(cm)【クリップ】3.5×16.7×2.7全長(cm)26中指長(cm)8手のひらまわり(cm)28内容量1セット(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
枚数
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60440287-100
659
725(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする