曜日別特売

センサー付きヘッドライト

センサー付きヘッドライト - マクロスセンサー付きヘッドライト - マクロスセンサー付きヘッドライト - マクロスセンサー付きヘッドライト - マクロスセンサー付きヘッドライト - マクロスセンサー付きヘッドライト - マクロスセンサー付きヘッドライト - マクロス

手をかざすだけでON/OFFを切り替えられるヘッドライト。
ライトのズーム機能、5種類のライトモード、防滴性能IPX4がついていてアウトドアやレジャーでの使用に最適!
手元や足元も照らせる3段階の角度調整。
ひと目でわかる充電残量ランプ搭載。

電源USB充電式(5V 1A)本体質量(g)約110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×50×50保護等級IPX4使用時間(最大)約1時間バッテリー容量(Ah)1.2充電時間(時間)約3.5内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh明るさ(Lm)(最大)約1000センサー感知範囲約35cm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60442098MEL-220
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする