18-8共柄穴明ひしゃく(ハンドル全周溶接)

18-8共柄穴明ひしゃく(ハンドル全周溶接) - SUGICO(スギコ)18-8共柄穴明ひしゃく(ハンドル全周溶接) - SUGICO(スギコ)18-8共柄穴明ひしゃく(ハンドル全周溶接) - SUGICO(スギコ)18-8共柄穴明ひしゃく(ハンドル全周溶接) - SUGICO(スギコ)18-8共柄穴明ひしゃく(ハンドル全周溶接) - SUGICO(スギコ)18-8共柄穴明ひしゃく(ハンドル全周溶接) - SUGICO(スギコ)18-8共柄穴明ひしゃく(ハンドル全周溶接) - SUGICO(スギコ)18-8共柄穴明ひしゃく(ハンドル全周溶接) - SUGICO(スギコ)

本体と柄の接合部は、サニタリー性に優れた全周溶接です。
具だけをすくうのに便利な穴明きです。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。

材質SUS304内容量1個
全12種類を絞り込む
質量(g)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
柄長さ(mm)
直径×高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60444521SH-657P約8401000150×83
13,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
60444530SH-657P-600約610600150×83
12,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
60444539SH-657P-300約430300150×83
10,300
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
60444548SH-658P約9401000180×95
13,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
60444557SH-658P-600約700600180×95
13,100
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
60444566SH-658P-300約520300180×95
11,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
60444575SH-659P約10101000210×100
15,300
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
60444591SH-659P-600約770600210×100
14,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
60444600SH-659P-300約600300210×100
13,100
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
60444609SH-660P約10901000240×105
17,200
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
60444618SH-660P-600約870600240×105
16,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
60444627SH-660P-300約690300240×105
14,700
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする