東京メタル
調光タイプ JD形LED電球
JD形LED電球です。使用温度上限50℃まで、調光に対応します。密閉器具・断熱材施工器具にはご使用いただけません。PSE取得済み
その他
調光対応、使用温度上限50℃まで、密閉器具不可、断熱材施工器具不可
材質
セラミック・プラスチック
電源(V)
AC100
消費電力(W)
4.9
全光束(Lm)
700
定格寿命(時間)
25000
平均演色評価数(Ra)
80
色温度(K)
電球色3000
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
口金
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60446526
E11-5WDC-TM
22
E11
18.2×58
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
8日以内出荷
60446535
E17-5WDC-TM
24
E17
18.2×60
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください