曜日別特売

P-2000

P-2000 - トーホーP-2000 - トーホーP-2000 - トーホーP-2000 - トーホーP-2000 - トーホーP-2000 - トーホーP-2000 - トーホーP-2000 - トーホー

安全品質の日本製です。アレルギーが心配な方にも抗ウィルス・抗アレルゲン加工でおすすめです。アース製薬の防ダニ加工を使用したカーペットです。耐久性に優れ、消臭効果や菌の増殖を抑える抗菌加工をしているので清潔感を保てます。カットパイルなので手触りもよくペットの爪も安心です。

用途住宅用のカーペットとして材質【表面】ポリエステル100%【裏面】防音不織布(200g)内容量1枚
注意
※置き敷きでご使用になられる場合、カーペット・ラグ自体が滑り転倒する可能性があります。特に木床などの滑りやすい床面で置き敷きする際には、滑り止めシート等を敷いてください。
※折れやシワが残っていると、つまづき等の転倒事故のもとになりますのでご注意ください。
※折りしわが発生しますので到着後速やかに広げてください。もし、しわが気になる場合は裏面にスチームアイロンをかけてしわをのばしてください。
※ラベル等ホッチキスで止めている場合がありますので、取りはずしてからご使用ください。
※パイルがほつれた場合、ほつれの伝線を防ぐために、すぐにハサミでカットしてください。
※美観・衛生の維持のため、電気掃除機による日常の清掃をお勧めします。
※電気掃除機による清掃に加えて、雑巾がけも効果的です。洗剤が残らないようにご注意してください。
※汚れた際には、汚れが広がらないよう即座に拭き取ってください。時間の経過と共に除去しにくくなります。なお、汚れによっては取れないものもあります。
※メンテナンスの際、使用する洗剤は中性洗剤をご使用ください。それ以外の洗剤を使用すると、パイルが変褐色することがあります。
※汚れがひどくなった場合、クリーニング店など専門業者にご相談ください。
※直射日光が当たる場所でのご使用は、パイルが変褐色したりラテックスが劣化して、パイルが抜けたりすることがあります。カーテン、ブラインドなどで日よけしてください。
※防虫剤・殺虫剤・消毒剤などを直接カーペットに散布すると、パイルが変褐色することがありますので、直接散布はお控えください。
全25種類を絞り込む
25種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
使用時寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6044686717853132グリーン7600約176×261 (江戸間3帖)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6044687617853135グレイ7600約176×261 (江戸間3帖)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6044688517853130ブラウン7600約176×261 (江戸間3帖)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6044690117853136アイボリー7600約176×261 (江戸間3帖)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6044691017853131ネイビー7600約176×261 (江戸間3帖)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6044691917853142グリーン13600約261×261 (江戸間4.5帖)
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6044692817853145グレイ13600約261×261 (江戸間4.5帖)
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6044693717853140ブラウン13600約261×261 (江戸間4.5帖)
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6044694617853146アイボリー13600約261×261 (江戸間4.5帖)
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6044695517853141ネイビー13600約261×261 (江戸間4.5帖)
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6044697117853162グリーン15300約261×352 (江戸間6帖)
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6044698017853165グレイ15300約261×352 (江戸間6帖)
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6044698917853160ブラウン15300約261×352 (江戸間6帖)
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6044699817853166アイボリー15300約261×352 (江戸間6帖)
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6044700717853161ネイビー15300約261×352 (江戸間6帖)
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6044701617853182グリーン22900約352×352 (江戸間8帖)
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6044702517853185グレイ22900約352×352 (江戸間8帖)
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6044704117853180ブラウン22900約352×352 (江戸間8帖)
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6044705017853186アイボリー22900約352×352 (江戸間8帖)
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6044705917853181ネイビー22900約352×352 (江戸間8帖)
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6044706817853192グリーン23800約352×440 (江戸間10帖)
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6044707717853195グレイ23800約352×440 (江戸間10帖)
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6044708617853190ブラウン23800約352×440 (江戸間10帖)
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6044709517853196アイボリー23800約352×440 (江戸間10帖)
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6044711117853191ネイビー23800約352×440 (江戸間10帖)
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする