ハイカット

ハイカット - タイムケミカル

エマルジョンタイプで、潤滑性に優れ、鋸刃の摩耗を抑え切削性能も向上します。
防錆効果が高く、鋼材や機械を錆びさせません。
亜硝酸塩を含まず、安心してご使用いただけます。
発煙・引火の心配がなく、作業の安全性を高めます。

用途炭素鋼、鋳鉄、合金など仕様表面張力:28被削材炭素鋼、鋳鉄、合金 等希釈倍率バンドソー:5 倍、メタルソー・ネジ切り:原液、旋削・中ぐり:原液~ 5 倍pH9.5(5倍液)比重0.99(20℃)防錆力鋼板・銅板 合格外観乳白色危険物の類別非危険物外観(希釈液)乳白色(40倍)グリーン購入法適合内容量1缶(18L)
関連資料:(0.42MB)
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※加工方法により、原液~ 5 倍に希釈してご使用ください。(バンドソー:5 倍、旋削・中ぐり:原液~ 5 倍、メタルソー・ネジ切り:原液)
※新規にハイカットを使用する場合、従来使用液を抜き取り洗浄後、機械に合った倍率に希釈してご使用ください。
※ハイカット使用中で液を補充する場合も原液を希釈して補充ください。
※冬季・寒冷地で使用する場合、不凍液ハイカットAF-10 を添加しご使用ください。循環させない状態の際、タンク内の切削油が分離することがありますが、循環を開始すると混合し、通常の状態に戻ります。
※皮膚や衣類に付着した場合は、水道水で洗ってください。
※万が一目に入った場合は、すぐに大量の清水で洗顔し、痛みが続く場合は医師の診断を受けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60448879CF-50E
8,200
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする