曜日別特売

ノズルセット

ノズルセット - タイムケミカル

水溶性切削油を使用せず、セミドライを可能にした装置です。
間欠運転で噴射時間、休止時間を自由に設定できます。
ノズル (前機種 HS-1と互換性があります。)
特殊ノズルで、切削油の噴射パターンを変更できます。
フレキシブルタイプのため、噴射狙い位置を自由に調整できます。
磁石付きのため、ワンタッチで取り付けが容易です。
コンプレッサー内蔵で、一時側エアーホースが不要。

適合機種HS-2D取付磁石(N):300電源(V)AC100電源コード(m)3吐出圧力(MPa)0.02~0.04危険物の類別非危険物グリーン購入法適合総質量(kg)10供給空気量(L/min)5内容量1セット
関連資料:(0.51MB)
注意
※個人宅様配送不可商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60448870HS-200
58,000
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする