アップドラフト 充電式スマートヘッドライト
ハンドセンサー付きで簡単にON/OFF
XPE点灯時に長押しでフラッシュライトに!!
USB充電式!!重量95g軽量!!
明るさ最大350Lm
用途
仕事に遊びに大活躍!!
キャンプ、釣り、ウォーキング、仕事、防災など用途たくさん!!
明るさ(Lm)
キャンプ、釣り、ウォーキング、仕事、防災など用途たくさん!!
【COB】最大350(点灯時間:約2.5時間)、最小130(点灯時間:約3.5時間)
【XPE】最大120(点灯時間:約4時間)、最小50(点灯時間:約6時間)
付属品Micro USB TYPE-Cケーブル
質量(g)約95
保護等級IPX4
充電時間約3時間
内容量1個
【XPE】最大120(点灯時間:約4時間)、最小50(点灯時間:約6時間)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |