GO Ultra 小さな巨人キット

GO Ultra 小さな巨人キット insta360 GO Ultra 小さな巨人キット insta360 GO Ultra 小さな巨人キット insta360 GO Ultra 小さな巨人キット insta360 GO Ultra 小さな巨人キット insta360 GO Ultra 小さな巨人キット insta360 GO Ultra 小さな巨人キット insta360 GO Ultra 小さな巨人キット insta360

子どもの日常をユニークな視点で記録できる特別なアクセサリーセットです。
帽子のつばに取り付ける専用クリップと、至近距離でも鮮明な映像が撮れるマイクロレンズが付属。
GO Ultraを子どもの目線に固定することで、遊びや笑顔、会話など「小さな巨人」視点の映像を自然に撮影できます。
マイクロレンズは高精度で、近距離でもクリアな画質を実現。着脱も簡単で、日常の思い出を高品質に残したいファミリーにおすすめです。

セット内容小さな巨人帽子クリップ、マイクロレンズ 対応製品GO Ultra 材質クリップ:プラスチック・ネオジム磁石・シリコーン、 マイクロレンズ:プラスチック・メタル・シリコーン・ガラス 寸法(mm)クリップ:60×58×31、マイクロレンズ:28.6×28.6×9.7 質量(g)クリップ:15、マイクロレンズ:9.8 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60449299 CINSBBEX
オープン
2,698
2,968 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする