COBヘッドライト 450lm 2段階調光 防水IPX4

COBヘッドライト 450lm 2段階調光 防水IPX4 - オーム電機COBヘッドライト 450lm 2段階調光 防水IPX4 - オーム電機COBヘッドライト 450lm 2段階調光 防水IPX4 - オーム電機COBヘッドライト 450lm 2段階調光 防水IPX4 - オーム電機COBヘッドライト 450lm 2段階調光 防水IPX4 - オーム電機

COBで広く明るく照らす
明るさ2段階調光
赤色点灯と赤色点滅機能付き
ヘッド部角度調整可能
暗い場所での作業やアウトドア、災害時の備えに

質量(g)60(電池別)電源単4形乾電池3本(別売)保護等級IPX4 ※JIS/IEC保護等級(JIS C0920:2003)水の飛まつに対して保護する(定義あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×45×36光源白色系COB1個(交換不可)、赤色系LED4個(交換不可)連続点灯時間【HIGH】2時間【LOW】13時間、赤色点灯モード33時間 ※未使用・新品アルカリ乾電池使用時、電池の性能や使用状況により異なります。光束(Lm)【HIGH】450【LOW】110 ※簡易的に本体照明部分を積分球に入れ、新しい電池で実測した数値。防水仕様IPX4照射距離(m)29(※HIGHモード時に、理論値として満月時の月光の明るさ(0.25Lux)で照らすことのできる照射距離です。周囲の環境条件(温度湿度など)で変化します)内容量1個
取扱説明書:(1.21MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60465810LC-45A7
1,480
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする