オーム電機
LED電球 E26 100形相当 動体・明暗センサー付 カバー付き器具対応
周囲が暗いとき人が近づくと点灯
人の動きがなくなると約2分後に自動消灯
人や物の動きを検知する動体センサー
下向き器具専用
カバー付き器具対応
白熱電球100形相当の明るさ
全長(mm)
121
質量(g)
125
口金
E26
定格消費電力(W)
11.8
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
60
待機時消費電力(W)
0.3
内容量
1個
注意
※ 調光(明るさが調節できる)機能の付いた照明器具や回路、非常用照明器具、誘導灯器具、HIDランプ用器具では絶対に使用しないでください(破損や発煙の原因)
※ 紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけたりしないでください。(火災・器具過熱の原因)
※ 人が静止していると検知しないことがありますが、商品の故障ではありません。
※ センサーに向かって横切る場合は敏感に反応します。センサーの正面に向かう場合は反応が鈍いことがあります。
※ 人感スイッチなど自動点滅装置や遅れ停止スイッチなどには使用できない場合があります。
※ 直流電源では絶対に使用しないでください。(破損・発煙・点灯回路の破損の原因)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
全光束(Lm)
平均演色評価数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60465785
LDA12L-G-MW
電球色
1550
Ra83
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
60465801
LDA12D-G-MW
昼光色
1640
Ra80
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください