Robertshaw(R) 800シリーズライン電圧サーモスタットは、多くの他ブランドに対応する汎用交換品であり、既存の電気暖房用サーモスタットのほとんどにレトロフィットとして使用することができます。シングルラインブレークとダブルラインブレークを含む暖房用モデルや、シングルラインブレークの冷房用モデルがあり、あらゆる用途に対応するモデルが揃っています。*便利な温度表示 - 快適レベルを一目で確認
*バイメタル温度センシング - 熱性能の向上
*水銀フリー - レベリングや特別な廃棄は不要
*J-Box対応 - コードに対応するだけでなく、インストールを高速化します
*ポジティブオフスイッチ - HVACシステムの確実なシャットダウン
*ユニバーサル交換 - 既存のほとんどの電気熱サーモスタットを後付けできます