曜日別特売

19.0sqプレセット型トルクレンチ

19.0sqプレセット型トルクレンチ - KTC19.0sqプレセット型トルクレンチ - KTC

150~800N・mでトルク設定ができるトルクレンチ。
グリップに力点位置を表すラインを追加し、より正しいトルクを伝達可能。
従来品より、全長が180mm長くなり、高トルク域での作業が容易に。
時計回り、反時計回りの両方向にて使用可能。
保管に便利な専用樹脂ケース付き。

質量(kg)6.6寸法L(mm)1231寸法B(mm)70.6トルク測定範囲(N・m)150~800最小目盛(N・m)5差込角(sq.)19H(mm)35.5ギヤ歯数40内容量1本
注意
※トルク測定範囲内でご使用ください。
※パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
※ハンマー代わりに叩く、落下させる等、強い衝撃を与えないでください。
※防水仕様ではありません。
※測定精度を維持するため、定期的にトルク校正されることをお勧めします。
※保管時には設定トルクを最低値にしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60498220CMPD8006
140,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする