ストレッチ透湿防水 防寒パンツ

ストレッチ透湿防水 防寒パンツ - コーコス信岡ストレッチ透湿防水 防寒パンツ - コーコス信岡ストレッチ透湿防水 防寒パンツ - コーコス信岡ストレッチ透湿防水 防寒パンツ - コーコス信岡ストレッチ透湿防水 防寒パンツ - コーコス信岡ストレッチ透湿防水 防寒パンツ - コーコス信岡ストレッチ透湿防水 防寒パンツ - コーコス信岡ストレッチ透湿防水 防寒パンツ - コーコス信岡

S~3XL(ウエスト66cm~130cm)まで幅広いサイズに対応
Sはユニセックスサイズ
防水性・透湿性に防風性をプラスし、雨・雪・冷気をブロックしながら内部の湿気を逃します
縫い目には水の侵入を防ぐ防水シームテープ加工
あらゆる動きに対応する4WAYストレッチ素材を使用
軽量素材を使用しているので軽やかな着心地
動きやすく快適なウエスト総ゴム仕様(ベルトループ付き)
両脇ファスナーから重ね着の下に着用しているパンツにアクセス可能なスルーポケット
夜間屋外での視認性を高める反射素材付き(膝裏)

用途現場作業全般/DIY/アウトドア全般/タウンユース/カジュアルブラック素材表:4WAYストレッチリップストップ、裏:タフタ混率(%)表素材:ポリエステル90・ポリウレタン10、裏素材:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応ウエスト(cm)
股下(cm)
ワタリ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60493198DR-6803S66~817534
7,980
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
60493207DR-6803M73~887635
7,980
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
60493216DR-6803L80~957636
7,980
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
60493225DR-6803XL90~1057638
7,980
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
60493241DR-6803XXL100~1157641
7,980
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
60493250DR-68033XL115~1307644
7,980
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする