4WAYストレッチライトウォームジョガーカーゴ

4WAYストレッチライトウォームジョガーカーゴ - コーコス信岡4WAYストレッチライトウォームジョガーカーゴ - コーコス信岡4WAYストレッチライトウォームジョガーカーゴ - コーコス信岡4WAYストレッチライトウォームジョガーカーゴ - コーコス信岡4WAYストレッチライトウォームジョガーカーゴ - コーコス信岡4WAYストレッチライトウォームジョガーカーゴ - コーコス信岡4WAYストレッチライトウォームジョガーカーゴ - コーコス信岡4WAYストレッチライトウォームジョガーカーゴ - コーコス信岡

XS~3XLまで幅広いサイズに対応
XS・Sはユニセックスサイズ
動きやすく快適なウエストゴム仕様
ウエストにはIN/OUT調整可能なドローコードがついているのでベルトなしでも着用可能
両脇にはカラビナを装着可能なループ付き(カラビナは付属されていません)
フロントはYKKファスナーを使用
裾ジョガー仕様
保温性の高い裏毛ドビー素材を使用

用途現場作業全般/DIY/アウトドア/タウンユース/カジュアルグリッド混率(%)ポリエステル95・ポリウレタン5素材4WAYストレッチ バックウォーム ドビー内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ワタリ(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60493329G-2215XS642866~72
3,400
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
60493338G-2215S662968~76
3,400
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
60493347G-2215M683176~84
3,400
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
60493356G-2215L703384~92
3,400
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
60493365G-2215XL723592~100
3,400
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
60493381G-2215XXL7239100~108
3,400
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
60493390G-22153XL7241108~116
3,400
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする