ユーワ
杖ホルダー 転ばぬ杖C 簡易包装PP袋入
平面(テーブル・カウンター等)と側面(壁・家具等の垂直面)に取り付け可能です。
トイレや玄関・部屋の壁に。
仕様
簡易包装PP袋入
付属品
ビス(2×10、2×16mm)×各2本
適合
杖サイズ:Φ11~25mm
材質
エラストマー・ABS樹脂
質量(g)
30
本体サイズ(mm)
42×46×120
アズワン品番
8-5726-02
耐荷重(g)
550
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60506918
K2600CS-F
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000