P・O・Pトレーディング
のぼり お盆
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質
ポンジ
タイプ
仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
縦(mm)
1800
横(mm)
600
内容量
1枚
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60515151
2037963
お盆 紺
オープン
¥
2,598
¥2,858
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60515160
2037964
お盆 紫
オープン
¥
2,598
¥2,858
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60515169
2037965
お盆 赤
オープン
¥
2,598
¥2,858
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60534568
2004953
お盆盆棚
オープン
¥
2,598
¥2,858
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60534577
2004951
お盆精霊船
オープン
¥
2,598
¥2,858
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60534586
2004950
お盆精霊馬
オープン
¥
2,598
¥2,858
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60534595
2004949
お盆シキビ
オープン
¥
2,598
¥2,858
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60534611
2004948
販売お盆セット
オープン
¥
2,598
¥2,858
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60534620
2004945
お盆お供えもの
オープン
¥
2,598
¥2,858
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60534629
2015402
お盆大市
オープン
¥
2,598
¥2,858
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60534638
2004936
お盆フェア
オープン
¥
2,598
¥2,858
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60534647
2004935
灯篭流し
オープン
¥
2,598
¥2,858
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60534656
2004930
新盆・初盆
オープン
¥
2,598
¥2,858
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60534665
2004929
お盆
オープン
¥
2,598
¥2,858
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550