軟鋼用ソリッドワイヤー

軟鋼用ソリッドワイヤー - キスウェル(旧:高麗溶接棒)

自動車、産業機械、橋梁、造船などの軟鋼、490MPa級高張力鋼の突合せ及び、全姿勢すみ肉溶接に使用されます。
低電流域のアーク安定性に優れ薄板や全姿勢溶接に適します。
シールドガスは、ArーCO2混合ガスも使用できます。

種別パックワイヤJIS規格Z3312 YGW12伸び(%)100%CO2:30、Ar+20%CO2:31含有量(%)【溶着金属の化学成分の一例】C:0.07、Si:0.86、Mn:1.53、P:0.012、S:0.017、Cu:0.10-0.35引張強度(MPa)100%CO2:550、Ar+20%CO2:590耐圧力(MPa)100%CO2:450、Ar+20%CO2:520シールド100%CO2、Ar+20%CO2吸収エネルギー(J)100%CO2:110(0℃)、70(ー30℃)、Ar+20%CO2:80(ー30℃)内容量1巻(300kg)
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※納入時フォークリフトが必要です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ワイヤー径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60573811KC-280.9
オープン
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60573820KC-281
オープン
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60573829KC-281.2
オープン
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする