サンコー[日用品]
小型エスプレッソメーカー「ミニバリ」
驚きのコンパクトサイズで、本格エスプレッソが楽しめる家庭用エスプレッソマシン
セット内容
本体、水タンクフタ、フィルターフタ、フィルター、ホルダー、計量スプーン、日本語取扱説明書
材質
本体:ABS、フィルター:SUS304
質量(kg)
約1.2
消費電力(W)
約350
電源
AC100V 50/60Hz
圧力
約9bar
コード長さ(m)
約0.9(アース線の長さ:約145mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納時/90×126×213、展開時/90×206×213
使用容量(mL)
水:最小/60・最大/150
内容量
1個
注意
※
※運転中にフタを開けないでください。液体が漏れたり、やけどのおそれがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60661688
ESPR25HBK
¥
11,636
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
680
/
税込
¥
748
北海道地方
1
¥
680
/
税込
¥
748
沖縄地方
1
¥
680
/
税込
¥
748
離島
1
お送りできません