曜日別特売

ワイヤレスノイズキャンセリングゲーミングヘッドセット INZONE H9 II ホワイト

ワイヤレスノイズキャンセリングゲーミングヘッドセット INZONE H9 II ホワイト - SONY

プロeスポーツチームFnaticと共同開発、競技パフォーマンスを最大限発揮するプロのためのゲーミングヘッドセット。音楽用フラグシップヘッドホン『WH-1000XM6』と同等のソニー独自開発ドライバーユニットを採用。Fnatic共同開発のFPSに特化したEQプリセット搭載。ゲーム向けに最適化された立体音響バーチャライザー「360 Spatial Sound for Gaming」搭載。ソニーの音楽用ヘッドホンで定評のある「ノイズキャンセリングモード」と「外音取り込みモード」を搭載。広帯域スーパーワイドバンドマイク搭載で、高繊細でクリアかつ自然なサウンドを通話相手に届ける。単一指向性で口元まで届くブームマイク構造と、AIによるノイズリダクションで周囲のノイズを最小限に抑え発話者の音声のみを収集。260g(マイク含まず)の軽量設計と、快適性と遮音性を両立した本体設計。長時間プレイ可能なロングバッテリー:連続使用時間30H(ノイズキャンセリングOFF時)

ホワイトケーブル長(m)約2接続方式2.4GHz無線接続、Bluetooth ver. 5.3、3.5mm有線イヤホン形状ヘッドセット内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60661600WH-G910N/W
オープン
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする