マルチファンクションライト

マルチファンクションライト DENSAN(デンサン/ジェフコム) マルチファンクションライト DENSAN(デンサン/ジェフコム) マルチファンクションライト DENSAN(デンサン/ジェフコム) マルチファンクションライト DENSAN(デンサン/ジェフコム) マルチファンクションライト DENSAN(デンサン/ジェフコム)

LEDライトとLEDストリング、マルチな用途に使える
LEDストリングは巻き取って本体に収納可能
マグネット付
フック付
他の機器への給電が可能
多機能ライト 1台5役
1.電球色イルミネーション
2.カラーイルミネーション
3.ワイドライト
4.スポットライト
5.給電

付属品USBタイプCケーブル 材質PC・ABS 質量(g)216 全長(m)【ストリング】約10 本体寸法(mm)110×110×40 全光束(Lm)【ストリング】80、【正面LED】LOW+ストリング:80、 HIGH:160、【背面LED】点灯(HIGH):220、 点灯(LOW):70、 点滅:120 保護等級IP44 時間給電:約1時間(5V 1Aの場合) 色温度(K)【正面LED】3000、【背面LED】6500 使用環境温度(℃)-10~40 連続点灯時間【ストリング】電球色点灯:7.5時間、 電球色・カラー交互点灯:8時間、 カラー点滅:7時間、【正面LED】LOW+ストリング:3.5時間、 HIGH:6時間、【背面LED】HIGH:4時間、 LOW:6時間、 点滅:4時間 充電時間(時間)4.5 内蔵電池リチウムポリマー電池(3.7V 2000mAh) LED使用数(個)【ストリング】99、【正面LED】36、【背面LED】1 間隔(mm)【ストリング】LED:約100 充電端子USBタイプC端子 給電端子USBタイプA端子 内容量1個
関連資料: (3.17MB) 取扱説明書: (0.24MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60721651 PLRX-MF01
9,000
6,598
7,258 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,200 / 税込 1,320
北海道地方 1 5,000 / 税込 5,500
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする