ゆにねーむ
シナぷしゅ お布団コットンラベル
保育園のお昼寝布団や防災頭巾などの大きな製品のお名前付け用の特大サイズのコットンラベルです。
用途
特大サイズのコットンラベル
材質
綿 100%
質量(g)
10
奥行(mm)
1
縦(mm)
100
横(mm)
140
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60721976
UNP1777
¥
520
¥
519
¥
571
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください