ゆにねーむ
シナぷしゅ いろんなかたちのおなまえコットンラベル
6種類の形にカットされたコットンラベル。布製品や文房具等の用途によって使い分けが可能な商品です。
用途
いろんなかたちのピースを用途に合わせて使い分け
材質
綿 100%
質量(g)
10
奥行(mm)
1
縦(mm)
140
横(mm)
98
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60721940
UNP1773
¥
540
¥
539
¥
593
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください