ゆにねーむ
おなまえスナップタグ ジャッキーズホリデイ柄
スナップボタンで留めるだけの簡単お名前付けアイテム。取り外しができるので繰り返し使用可能です。
用途
ボタンで留めるだけループ状のネームタグ。
材質
綿 100%
質量(g)
5
奥行(mm)
5
縦(mm)
18
横(mm)
70
材質(ボタン)
ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60721827
UNKG044
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください