曜日別特売

ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス300-250【受注生産品】

ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス300-250【受注生産品】 - 三菱電機ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス300-250【受注生産品】 - 三菱電機ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス300-250【受注生産品】 - 三菱電機ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス300-250【受注生産品】 - 三菱電機ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス300-250【受注生産品】 - 三菱電機ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス300-250【受注生産品】 - 三菱電機ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス300-250【受注生産品】 - 三菱電機ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス300-250【受注生産品】 - 三菱電機
適合部品:落下防止ワイヤEL-XW004(スペシャルオーダー)材質(本体)アルミダイカスト白色塗装仕上(本体ホワイト)定格約5~100%連続調光形段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)25.1(クラス300)22.1(クラス250)平均演色評価数(Ra)83周波数50Hz/60Hz材質(レンズ)アクリル材質(枠)アルミダイカスト白色(本体ホワイト)光源寿命40000時間(光束維持率70%)明るさクラス300/250(HID70形器具相当)グリーン購入法適合電源ユニット別置内容量1台
注意
※断熱施工では使用できません。

※クラス300-250は壁スイッチの切替で出力が変わります。
全24種類を絞り込む
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
24種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60727470EL-UD30101L/2W AHTZ1.23000115.9(クラス300)119(クラス250)2910(クラス300)2630(クラス250)電球色
44,600
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
60727479EL-UD30101L/3W AHTZ1.33000115.9(クラス300)119(クラス250)2910(クラス300)2630(クラス250)電球色
44,600
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
60727488EL-UD30101W/2W AHTZ1.24000121.9(クラス300)124.8(クラス250)3060(クラス300)2760(クラス250)白色
44,600
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
60727497EL-UD30101W/3W AHTZ1.34000121.9(クラス300)124.8(クラス250)3060(クラス300)2760(クラス250)白色
44,600
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
60727506EL-UD30101WW/2W AHTZ1.23500119.5(クラス300)122.6(クラス250)3000(クラス300)2710(クラス250)温白色
44,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
60727515EL-UD30101WW/3W AHTZ1.33500119.5(クラス300)122.6(クラス250)3000(クラス300)2710(クラス250)温白色
44,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
60727531EL-UD30102L/2W AHTZ1.23000124.7(クラス300)127.6(クラス250)3130(クラス300)2820(クラス250)電球色
44,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
60727540EL-UD30102L/3W AHTZ1.33000124.7(クラス300)127.6(クラス250)3130(クラス300)2820(クラス250)電球色
44,600
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
60727549EL-UD30102W/2W AHTZ1.24000131(クラス300)133.9(クラス250)3290(クラス300)2960(クラス250)白色
44,600
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
60727558EL-UD30102W/3W AHTZ1.34000131(クラス300)133.9(クラス250)3290(クラス300)2960(クラス250)白色
44,600
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
60727567EL-UD30102WW/2W AHTZ1.23500128.6(クラス300)131.6(クラス250)3230(クラス300)2910(クラス250)温白色
44,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
60727576EL-UD30102WW/3W AHTZ1.33500128.6(クラス300)131.6(クラス250)3230(クラス300)2910(クラス250)温白色
44,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
60727585EL-UD30103L/2W AHTZ1.23000117.5(クラス300)120.3(クラス250)2950(クラス300)2660(クラス250)電球色
44,600
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
60727601EL-UD30103L/3W AHTZ1.33000117.5(クラス300)120.3(クラス250)2950(クラス300)2660(クラス250)電球色
44,600
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
60727610EL-UD30103W/2W AHTZ1.24000123.5(クラス300)126.2(クラス250)3100(クラス300)2790(クラス250)白色
44,600
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
60727619EL-UD30103W/3W AHTZ1.34000123.5(クラス300)126.2(クラス250)3100(クラス300)2790(クラス250)白色
44,600
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
60727628EL-UD30103WW/2W AHTZ1.23500121.1(クラス300)123.9(クラス250)3040(クラス300)2740(クラス250)温白色
44,600
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
60727637EL-UD30103WW/3W AHTZ1.33500121.1(クラス300)123.9(クラス250)3040(クラス300)2740(クラス250)温白色
44,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
60727646EL-UD30104L/2W AHTZ1.23000121.9(クラス300)124.8(クラス250)3060(クラス300)2760(クラス250)電球色
44,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
60727655EL-UD30104L/3W AHTZ1.33000121.9(クラス300)124.8(クラス250)3060(クラス300)2760(クラス250)電球色
44,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
60727671EL-UD30104W/2W AHTZ1.24000127.8(クラス300)131.2(クラス250)3210(クラス300)2900(クラス250)白色
44,600
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
60727680EL-UD30104W/3W AHTZ1.34000127.8(クラス300)131.2(クラス250)3210(クラス300)2900(クラス250)白色
44,600
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
60727689EL-UD30104WW/2W AHTZ1.23500125.4(クラス300)128.5(クラス250)3150(クラス300)2840(クラス250)温白色
44,600
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
60727698EL-UD30104WW/3W AHTZ1.33500125.4(クラス300)128.5(クラス250)3150(クラス300)2840(クラス250)温白色
44,600
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする