曜日別特売
EL-UD30103W/2W AHTZ ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス300-250【受注生産品】 三菱電機 60727610

EL-UD30103W/2W AHTZ ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス300-250【受注生産品】 三菱電機 60727610
EL-UD30103W/2W AHTZ ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス300-250【受注生産品】 三菱電機 60727610
EL-UD30103W/2W AHTZ ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス300-250【受注生産品】 三菱電機 60727610

ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス300-250【受注生産品】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色温度(K)4000
埋込穴(Φmm)125
光色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)123.5(クラス300)126.2(クラス250)
123.5(クラス300)126.2(クラス250)
121.9(クラス300)124.8(クラス250)
131(クラス300)133.9(クラス250)
127.8(クラス300)131.2(クラス250)
115.9(クラス300)119(クラス250)
119.5(クラス300)122.6(クラス250)
124.7(クラス300)127.6(クラス250)
128.6(クラス300)131.6(クラス250)
117.5(クラス300)120.3(クラス250)
121.1(クラス300)123.9(クラス250)
125.4(クラス300)128.5(クラス250)
内容量1台注文コード60727610品番EL-UD30103W/2W AHTZ
参考基準価格(税別)¥51,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
質量(kg)
1.2
色温度(K)
4000
エネルギー消費効率(Lm/W)
123.5(クラス300)126.2(クラス250)
光束(Lm)
3100(クラス300)2790(クラス250)
光色
白色
適合
部品:落下防止ワイヤEL-XW004(スペシャルオーダー)
材質(本体)
アルミダイカスト白色塗装仕上(本体ホワイト)
定格
約5~100%連続調光形段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
25.1(クラス300)22.1(クラス250)
平均演色評価数(Ra)
83
周波数
50Hz/60Hz
材質(レンズ)
アクリル
材質(枠)
アルミダイカスト白色(本体ホワイト)
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
明るさ
クラス300/250(HID70形器具相当)
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
125
配光タイプ
1/2ビーム角30°
電源ユニット
別置
注意
※断熱施工では使用できません。

※クラス300-250は壁スイッチの切替で出力が変わります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする