【名入れ可】エアライト搭載シールド面付ヘルメット ST#1161J-SH(EPA)
発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得しています。
用途
飛来・落下物用
墜落時保護用
電気用
適合あご紐:VP-T16F2
セット内容エアライト内装、あご紐、シールド面付
材質帽体:ABS、シールド面:ポリカーボネート、内装:ポリエチレン、あご紐:合繊テープ
種類アメリカン
規格「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物、墜落時保護用、電気用)
内装J2型(EPA)/No.8
溝の状態有
頭囲(cm)53~63
衝撃吸収ライナーエアライト
通気孔なし
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
サービス分類名入れ
内容量1個
墜落時保護用
電気用