【名入れ可】ソフトカバー付きヘルメット 1840S-FZ

【名入れ可】ソフトカバー付きヘルメット 1840S-FZ 谷沢製作所

周囲を傷つけないソフトカバー付ヘルメット

材質ABS 寸法(mm)260×221×163 ホワイト サイズフリー 質量(g)460 種類MP型 機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも 適合頭囲(cm)53~62 衝撃吸収ライナー付き 通気孔有り ひもタイプワンタッチ 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用 サービス分類名入れ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60742450 1840S-FZ
9,990
6,998
7,698 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする