【名入れ可】シールド面付ヘルメット ST#189-SH(EPA) 帽体ホワイト

【名入れ可】シールド面付ヘルメット ST#189-SH(EPA) 帽体ホワイト 谷沢製作所 【名入れ可】シールド面付ヘルメット ST#189-SH(EPA) 帽体ホワイト 谷沢製作所 【名入れ可】シールド面付ヘルメット ST#189-SH(EPA) 帽体ホワイト 谷沢製作所 【名入れ可】シールド面付ヘルメット ST#189-SH(EPA) 帽体ホワイト 谷沢製作所 【名入れ可】シールド面付ヘルメット ST#189-SH(EPA) 帽体ホワイト 谷沢製作所

出し入れ自由なシールド面を帽体に内蔵しました。

用途
飛来・落下物用
墜落時保護用
電気用
適合あご紐:VP-T16F2、ライナー:P-10号 セット内容内装、あご紐、シールド面付 材質帽体:ポリカーボネート、シールド面:ポリカーボネート、内装:ポリエチレン、あご紐:合繊テープ 種類アメリカン 規格厚生労働省「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用) 内装E5型(EPA)189-SH用 溝の状態 色(帽体)ホワイト 頭囲(cm)53~62 衝撃吸収ライナー発泡スチロール 通気孔 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用 サービス分類名入れ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60742441 189-SH-W03
11,390
9,898
10,888 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする