【名入れ可】エアライトS搭載ヘルメット 軽量FRP製「かるメット」溝付
エアライトSの安全性能はそのままに、軽さと強さを両立しました。
厚生労働省「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物用、墜落時保護用)
用途飛来・落下物用、墜落時保護用
材質FRP、ポリエチレン、合繊テープ
タイプアメリカン
適合規格墜落時保護用
型番あご紐:VP-T16F2
内装J6型(EPA)/No8
頭囲(cm)53~63
衝撃吸収ライナーエアライトS
通気孔無し
サービス分類名入れ
内容量1個
エアライトSの安全性能はそのままに、軽さと強さを両立しました。
厚生労働省「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物用、墜落時保護用)