【名入れ可】エアライト搭載ヘルメット(PC製・透明ひさし型)

【名入れ可】エアライト搭載ヘルメット(PC製・透明ひさし型) 谷沢製作所 【名入れ可】エアライト搭載ヘルメット(PC製・透明ひさし型) 谷沢製作所 【名入れ可】エアライト搭載ヘルメット(PC製・透明ひさし型) 谷沢製作所 【名入れ可】エアライト搭載ヘルメット(PC製・透明ひさし型) 谷沢製作所 【名入れ可】エアライト搭載ヘルメット(PC製・透明ひさし型) 谷沢製作所

リリースボタンを親指で押しながらスライドさせるだけで簡単に内装交換ができる「サムリリース機構」を採用し、定期的な内装交換が簡単にできます。

用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来・落下物用墜落時保護用電気用 材質帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂、内装:低密度ポリエチレン 長さ(mm)283 幅(mm)220 高さ(mm)152 質量(g)445 頭囲(cm)53~62 衝撃吸収ライナーエアライト 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用 サービス分類名入れ 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60742100 161-JZV-V5-W3-J 透明ブルー ホワイト
7,970
4,598
5,058 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
60742118 161-JZV-V3-G2-J 透明グリーン グリーン
7,970
4,598
5,058 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする