【名入れ可】さくらシリーズ(女性用) エアライト
今までのヘルメットがフィットしなかった女性のために、工夫を盛り込みました。
女性の頭にフィットする専用ヘッドバンド。47~57cmの範囲でサイズ調整ができる専用のヘッドバンドを搭載。
取り外して洗える「さわやかバンド」毎日洗い替えができて清潔を保てます。
日焼け跡が残りにくい透明あごひも。は紫外線が透過するため、日焼け跡が付きにくくなります。
快適性を追求した透明ひさし+溝付きタイプ。
用途飛来・落下物、墜落時保護、電気
仕様エアライト、透明ひさし、溝付き、EPA-S
付属品さわやかバンド×2枚
材質PC
質量(g)455
タイプ内装J型
種類アメリカン
適合頭囲(cm)47~57
使用区分飛来・落下物用+墜落時保護用+電気用(使用電圧7000V以下)
サービス分類名入れ
内容量1個