【名入れ可】エアライトS搭載ヘルメット(アメリカンタイプ・溝付) 0123-JZシリーズ

【名入れ可】エアライトS搭載ヘルメット(アメリカンタイプ・溝付) 0123-JZシリーズ 谷沢製作所 【名入れ可】エアライトS搭載ヘルメット(アメリカンタイプ・溝付) 0123-JZシリーズ 谷沢製作所 【名入れ可】エアライトS搭載ヘルメット(アメリカンタイプ・溝付) 0123-JZシリーズ 谷沢製作所 【名入れ可】エアライトS搭載ヘルメット(アメリカンタイプ・溝付) 0123-JZシリーズ 谷沢製作所 【名入れ可】エアライトS搭載ヘルメット(アメリカンタイプ・溝付) 0123-JZシリーズ 谷沢製作所 【名入れ可】エアライトS搭載ヘルメット(アメリカンタイプ・溝付) 0123-JZシリーズ 谷沢製作所 【名入れ可】エアライトS搭載ヘルメット(アメリカンタイプ・溝付) 0123-JZシリーズ 谷沢製作所 【名入れ可】エアライトS搭載ヘルメット(アメリカンタイプ・溝付) 0123-JZシリーズ 谷沢製作所

発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーを用いない墜落時保護用のヘルメットとしては335gと抜群に軽量で、首への負担を軽減します。
帽体の高さが13.3cmとコンパクトな作りになっており、足場に頭をぶつけにくいです。
ヘルメット内部をスムーズに換気し、温度と湿度の上昇を防ぎ、従来品より更に涼しいです。
雨だれを防ぐ溝付タイプです。
高機能ヘッドバンドを標準装備しており、フィット感が高くズレにくいです。
飛来落下物用、墜落時保護用、電気用。

セット内容内装、あご紐付 材質/仕上帽体/ABS樹脂製 種類アメリカン 頭囲(cm)53~63 衝撃吸収ライナーエアライトS 通気孔なし サービス分類名入れ 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60741619 0123-JZ-B1-J 保護帽の規格合格品(飛来落下物用、墜落時保護用、電気用) ブルー
3,610
2,798
3,078 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
60741628 0123-JZ-GR5-J 国家検定合格品、保護帽の規格合格品(飛来落下物用、墜落時保護用、電気用) グレー
3,610
2,798
3,078 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
60741637 0123-JZ-G2-J 国家検定合格品、保護帽の規格合格品(飛来落下物用、墜落時保護用、電気用) グリーン
3,610
2,798
3,078 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
60741646 0123-JZ-C3-J 国家検定合格品、保護帽の規格合格品(飛来落下物用、墜落時保護用、電気用) クリーム
3,610
2,798
3,078 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする