CM2-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド

CM2-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC

ストローク(mm)420 取付支持形式基本形(両側ボス付) 形式空気圧タイプ クッションエアクッション ジャバラなし チューブ内径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無 ポートねじの種類Rc ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ追記号2ヶ付或はなし ロッド先端金具ロッド先端金具なし 揺動受け金具金具なし オートスイッチ有無オートスイッチなし 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60743098 CDM2B20-420AZ1
11,450
9,998
10,998 (税込)
20日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする