イザメシ そのままパスタ

イザメシ そのままパスタ - イザメシイザメシ そのままパスタ - イザメシイザメシ そのままパスタ - イザメシイザメシ そのままパスタ - イザメシイザメシ そのままパスタ - イザメシイザメシ そのままパスタ - イザメシイザメシ そのままパスタ - イザメシイザメシ そのままパスタ - イザメシ

これまで多彩なバリエーションを展開してきた「IZAMESHI」に初めて登場する本製品は、
【袋を開封後、そのまま食べられる新感覚の長期保存パスタ】です。
すでにパスタにソースを絡めてあるため、そのままでも、湯煎や電子レンジで温めても美味しくお召し上がりいただけます。
どなたでも食べやすいショートパスタを採用し、独自の製法により麺が伸びにくく、製造から3年間の長期保存が可能です。
ラインアップは、「カルボナーラ」「ボロネーゼ」「バジルクリーム」「ペペロンチーノ」「ポモドーロ」「きのこクリーム」「キーマカレー」「明太子」の全8種類。幅広い世代でお楽しみいただけるよう、バリエーション豊富な親しみやすい味わいを揃えました。
パッケージには、中身が一目でわかるように、盛り付けをイメージした写真を使用し、スタイリッシュなデザインに仕上げました。
また、非常時の備えとしてだけでなく、大切な方への贈り物としてもご活用いただけるギフトセットもご用意。備えるだけでなく、日常生活のさまざまなシーンで活躍する、おいしい長期保存食です。
〈お召し上がり方〉
封を切ってそのままお召し上がりいただけます。※温めなくてもお召し上がりいただけます。
・お湯で温める場合
袋のままお湯に入れて温めてください。(袋のままで約5分)
・電子レンジで温める場合
中身を深めの容器に移し、ラップをかけて温めてください。電子レンジの加熱時間は、機種・ワット数により異なります。 ※加熱直後は熱いので、開封時やラップを取る際にはお気をつけください。
【IZAMESHI(イザメシ)】
杉田エースが開発を手がける長期保存食「IZAMESHI」は、”食べない備蓄食から、おいしく食べる長期保存食へ”を コンセプトに、災害時の非常食としてはもちろん、いつもの食事に一品加えたいとき、旅行やアウトドアシーンなど日常生活におけるさまざまな”いざ”に活躍する、おいしい長期保存食です。
現在、新作そのままPASTAを含む104品のアイテムを展開しています。

賞味期限製造より3年
注意
※加熱の仕方は説明をご覧ください。
※加熱した場合直後は熱いので、開封時やラップを取る際にはお気をつけください。
※本品はレトルトパウチ食品です。
※袋が破損すると腐敗の原因となります。
※開封後はお早めにお召し上がりください。
※ごみの分別は市区町村の定める区分に従ってください。
※ペペロンチーノと明太子については、辛さがございます。辛さの感じ方には個人差がございます。小さなお子様や辛味の苦手な方はご注意してお召し上がりください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全16種類を絞り込む
種類
内容量
16種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
種類
容量(g)
アレルギー
栄養成分
数量(個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60748820ボロネーゼ1個(200g)ボロネーゼ200小麦、牛肉、大豆、鶏肉、豚肉1食(200g)当たり/エネルギー:540kcal、たんぱく質:13.2g、脂質:22.8g、炭水化物:70.6g、食塩相当量:2.0g※推定値1
600
599
647(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60748829バジルクリーム1個(200g)バジルクリーム200卵、乳、小麦、大豆、鶏肉1食(200g)当たり/エネルギー:471kcal、たんぱく質:10.8g、脂質:28.4g、炭水化物:43.0g、食塩相当量:1.5g※推定値1
600
599
647(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60748838ペペロンチーノ1個(200g)ペペロンチーノ200小麦、大豆、鶏肉1食(200g)当たり/エネルギー:565kcal、たんぱく質:7.8g、脂質:49.6g、炭水化物:21.8g、食塩相当量:2.5g※推定値1
600
599
647(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60748847ポモドーロ1個(200g)ポモドーロ200小麦、大豆、鶏肉1食(200g)当たり/エネルギー:385kcal、たんぱく質:9.2g、脂質:15.8g、炭水化物:51.4g、食塩相当量:1.4g※推定値1
600
599
647(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60748856きのこクリーム1個(200g)きのこクリーム200卵、乳、小麦、大豆、鶏肉1食(200g)当たり/エネルギー:476kcal、たんぱく質:10.2g、脂質:26.2g、炭水化物:49.8g、食塩相当量:1.5g※推定値1
600
599
647(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60748865キーマカレー1個(200g)キーマカレー200乳、小麦、大豆、鶏肉1食(200g)当たり/エネルギー:427kcal、たんぱく質:15.4g、脂質:21.8g、炭水化物:42.2g、食塩相当量:1.9g※推定値1
600
599
647(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60748881明太子1個(200g)明太子200卵、乳、小麦、大豆1食(200g)当たり/エネルギー:501kcal、たんぱく質:9.4g、脂質:32.6g、炭水化物:42.4g、食塩相当量:2.1g※推定値1
600
599
647(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60748890カルボナーラ (24個入)1ケース(200g×24個)カルボナーラ単品:200卵、乳、小麦、大豆、豚肉1食(200g)当たり/エネルギー:420kcal、たんぱく質:10.8g、脂質:24.0g、炭水化物:40.2g、食塩相当量:1.5g※推定値24
14,400
13,980
15,098(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60748899ボロネーゼ (24個入)1ケース(200g×24個)ボロネーゼ単品:200小麦、牛肉、大豆、鶏肉、豚肉1食(200g)当たり/エネルギー:540kcal、たんぱく質:13.2g、脂質:22.8g、炭水化物:70.6g、食塩相当量:2.0g※推定値24
14,400
13,980
15,098(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60748908バジルクリーム (24個入)1ケース(200g×24個)バジルクリーム単品:200卵、乳、小麦、大豆、鶏肉1食(200g)当たり/エネルギー:471kcal、たんぱく質:10.8g、脂質:28.4g、炭水化物:43.0g、食塩相当量:1.5g※推定値24
14,400
13,980
15,098(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60748917ペペロンチーノ (24個入)1ケース(200g×24個)ペペロンチーノ単品:200小麦、大豆、鶏肉1食(200g)当たり/エネルギー:565kcal、たんぱく質:7.8g、脂質:49.6g、炭水化物:21.8g、食塩相当量:2.5g※推定値24
14,400
13,980
15,098(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60748926ポモドーロ (24個入)1ケース(200g×24個)ポモドーロ単品:200小麦、大豆、鶏肉1食(200g)当たり/エネルギー:385kcal、たんぱく質:9.2g、脂質:15.8g、炭水化物:51.4g、食塩相当量:1.4g※推定値24
14,400
13,980
15,098(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60748935きのこクリーム (24個入)1ケース(200g×24個)きのこクリーム単品:200卵、乳、小麦、大豆、鶏肉1食(200g)当たり/エネルギー:476kcal、たんぱく質:10.2g、脂質:26.2g、炭水化物:49.8g、食塩相当量:1.5g※推定値24
14,400
13,980
15,098(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60748951キーマカレー (24個入)1ケース(200g×24個)キーマカレー単品:200乳、小麦、大豆、鶏肉1食(200g)当たり/エネルギー:427kcal、たんぱく質:15.4g、脂質:21.8g、炭水化物:42.2g、食塩相当量:1.9g※推定値24
14,400
13,980
15,098(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60748960明太子 (24個入)1ケース(200g×24個)明太子単品:200卵、乳、小麦、大豆1食(200g)当たり/エネルギー:501kcal、たんぱく質:9.4g、脂質:32.6g、炭水化物:42.4g、食塩相当量:2.1g※推定値24
14,400
13,980
15,098(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60748969そのままパスタセット (8個入)1組(2.1kg×8個)8種類セット単品:200卵、乳、小麦、大豆、鶏肉、豚肉、牛肉商品により8(各種1個)
6,000
5,998
6,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする