イザメシ そのままパスタ

イザメシ そのままパスタ - イザメシイザメシ そのままパスタ - イザメシイザメシ そのままパスタ - イザメシイザメシ そのままパスタ - イザメシイザメシ そのままパスタ - イザメシイザメシ そのままパスタ - イザメシ

これまで多彩なバリエーションを展開してきた「IZAMESHI」に初めて登場する本製品は、
【袋を開封後、そのまま食べられる新感覚の長期保存パスタ】です。
すでにパスタにソースを絡めてあるため、そのままでも、湯煎や電子レンジで温めても美味しくお召し上がりいただけます。
どなたでも食べやすいショートパスタを採用し、独自の製法により麺が伸びにくく、製造から3年間の長期保存が可能です。
ラインアップは、「カルボナーラ」「ボロネーゼ」「バジルクリーム」「ペペロンチーノ」「ポモドーロ」「きのこクリーム」「キーマカレー」「明太子」の全8種類。幅広い世代でお楽しみいただけるよう、バリエーション豊富な親しみやすい味わいを揃えました。
パッケージには、中身が一目でわかるように、盛り付けをイメージした写真を使用し、スタイリッシュなデザインに仕上げました。
また、非常時の備えとしてだけでなく、大切な方への贈り物としてもご活用いただけるギフトセットもご用意。備えるだけでなく、日常生活のさまざまなシーンで活躍する、おいしい長期保存食です。
〈お召し上がり方〉
封を切ってそのままお召し上がりいただけます。※温めなくてもお召し上がりいただけます。
・お湯で温める場合
袋のままお湯に入れて温めてください。(袋のままで約5分)
・電子レンジで温める場合
中身を深めの容器に移し、ラップをかけて温めてください。電子レンジの加熱時間は、機種・ワット数により異なります。
【IZAMESHI(イザメシ)】
杉田エースが開発を手がける長期保存食「IZAMESHI」は、”食べない備蓄食から、おいしく食べる長期保存食へ”を コンセプトに、災害時の非常食としてはもちろん、いつもの食事に一品加えたいとき、旅行やアウトドアシーンなど日常生活におけるさまざまな”いざ”に活躍する、おいしい長期保存食です。
現在、新作そのままPASTAを含む104品のアイテムを展開しています。

種類カルボナーラ内容ペコリーノチーズで仕上げた濃厚なソースとフジッリパスタがよく絡む、贅沢な一品。程よく黒胡椒を効かせた、子供から大人まで楽しめる味に仕上げました。チーズのコクが広がる濃厚な卵の旨みをお楽しみください。容量(g)200賞味期限製造より3年サイズ(mm)幅160×縦160×奥行41原材料マカロニ(国内製造)、還元でん粉分解物、乳等を主要原料とする食品(植物油脂、脱脂粉乳、チーズ、バター、加糖練乳、卵黄油、でん粉、無糖練乳、乳たん白、バターオイル、食塩)、植物油脂、チーズ、卵黄、脱脂濃縮乳、動物油脂、でん粉、酵母エキスパウダー、食塩、香辛料/トレハロース、増粘剤(キサンタンガム)、くん液、(一部に卵・乳成分・小麦・大豆・豚肉を含む)アレルギー卵、乳、小麦、大豆、豚肉栄養成分1食(200g)当たり/エネルギー:420kcal、たんぱく質:10.8g、脂質:24.0g、炭水化物:40.2g、食塩相当量:1.5g※推定値数量(個)1内容量1個(200g)
注意
※加熱の仕方は説明をご覧ください。
※加熱した場合直後は熱いので、開封時やラップを取る際にはお気をつけください。
※本品はレトルトパウチ食品です。
※袋が破損すると腐敗の原因となります。
※開封後はお早めにお召し上がりください。
※ごみの分別は市区町村の定める区分に従ってください。
※ペペロンチーノと明太子については、辛さがございます。辛さの感じ方には個人差がございます。小さなお子様や辛味の苦手な方はご注意してお召し上がりください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60748811カルボナーラ
600
599
647(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
全国24¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方24¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする